Weidmüller - PCB Connector - 2785070000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 1
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 21 A
finition des contacts - douille
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PCB Connector
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675061922
Réf. Sonepar
00097506192
Réf. Fournisseur
2785070000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
1
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
21 A
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...2.5 mm²
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
Les Atouts de l'article:
Ethernet Industriel - Composants Actifs - SA MPS 5/01 S M TN B
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


