Weidmüller - PCB Connector - 2795650000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 1
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 21.8 A
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PCB Connector
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675120094
Réf. Sonepar
00097512009
Réf. Fournisseur
2795650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
1
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
21.8 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du revêtement de contact:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...125 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre