Weidmüller - PCB Connector - 2817400000

CopieCopie
Weidmüller - PCB Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 1

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 25.9 A

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675322719

Réf. Sonepar

00097532271

Réf. Fournisseur

2817400000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

1

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

7.5 mm

courant assigné In:

25.9 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

7.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

500 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...125 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

PCB Connector

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.