Weidmüller - PCB IP 67 - 1291220000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • courant assigné In - 4 A

  • filetage à visser - M12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118084702

Réf. Sonepar

00097808470

Réf. Fournisseur

1291220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

zinc

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.