Weidmüller - PCB IP 67 - 1312980000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • courant assigné In - 4 A

  • filetage à visser - M12

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118116151

Réf. Sonepar

00097811615

Réf. Fournisseur

1312980000

Marque

Weidmüller

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

zinc

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

classe de protection (IP), monté:

IP68

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.