Weidmüller - PCB IP 67 - 1467710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps - zinc
tension assignée (Ue) - 250 V
courant assigné In - 4 A
filetage à visser - M12
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118273151
Réf. Sonepar
00097827315
Réf. Fournisseur
1467710000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps:
zinc
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67