Weidmüller - PCB IP 67 - 1488950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - zinc
filetage à visser - M12
revêtement du boîtier - nickelé
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118298925
Réf. Sonepar
00097829892
Réf. Fournisseur
1488950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
zinc
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67