Weidmüller - PCB IP 67 - 1542680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps - zinc
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 2 A
filetage à visser - M12
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118347333
Réf. Sonepar
00097834784
Réf. Fournisseur
1542680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps:
zinc
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
2 A
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67