Weidmüller - PCB IP 67 - 2421620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - laiton
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 4 A
filetage à visser - M12
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118429565
Réf. Sonepar
00097843014
Réf. Fournisseur
2421620000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
laiton
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
4 A
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
3
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.