Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - PCB IP 67 - 2421750000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 3

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • courant assigné In - 4 A

  • température ambiante - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118429718

Réf. Sonepar

00097843024

Réf. Fournisseur

2421750000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

3

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.