Weidmüller - PCB IP 67 - 2421990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 4 A
température ambiante - -40...85 °C
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118429855
Réf. Sonepar
00097843035
Réf. Fournisseur
2421990000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non