Weidmüller - PCB IP 67 - 2422870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 4 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118430851
Réf. Sonepar
00097843143
Réf. Fournisseur
2422870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non