Weidmüller - PCB IP 67 - 2530900000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension assignée (Ue) - 63 V

  • courant assigné In - 16 A

  • filetage à visser - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118541014

Réf. Sonepar

00097854102

Réf. Fournisseur

2530900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension assignée (Ue):

63 V

courant assigné In:

16 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

non revêtu

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

500

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.