Weidmüller - PCB IP 67 - 8902820000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • filetage à visser - M12

  • revêtement du boîtier - nickelé

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • température ambiante - -25...85 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248658183

Réf. Sonepar

00097865818

Réf. Fournisseur

8902820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

laiton

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

classe de protection (IP), monté:

IP65

température ambiante:

-25...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.