Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid - 8000078340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 7
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 26.9 A
Emballage et conditions
11 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PCB Omnimate 4.0 Hybrid
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675622024
Réf. Sonepar
00097562202
Réf. Fournisseur
8000078340
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
7
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
7.5 mm
courant assigné In:
26.9 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
dimension des raccordements:
7.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
500 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre