Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid - 8000089998
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 27.4 A
couleur du boîtier/corps - noir
finition des contacts - douille
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PCB Omnimate 4.0 Hybrid
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675622048
Réf. Sonepar
00097562204
Réf. Fournisseur
8000089998
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
9
dimension des contacts:
7.5 mm
courant assigné In:
27.4 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
7.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.34...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...125 °C
Les Atouts de l'article:
Série SAK - blocs de jonction - MPS 7S/06-5/03 S TN B B
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


