Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid - 8000089994
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 19.7 A
dimension des raccordements - 7.5 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PCB Omnimate 4.0 Hybrid
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675622703
Réf. Sonepar
00097562270
Réf. Fournisseur
8000089994
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
7.5 mm
courant assigné In:
19.7 A
dimension des raccordements:
7.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
500 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Coffrets industriels - MHS 7S/06-5/03 W T3 B T
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


