Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid - 8000091137

CopieCopie
Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 27.4 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition des contacts - douille

Emballage et conditions

  • 102 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675623168

Réf. Sonepar

00097562316

Réf. Fournisseur

8000091137

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

dimension des contacts:

7.5 mm

courant assigné In:

27.4 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

7.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

polytéréphtalate de butylène

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...125 °C

PCB Omnimate 4.0 Hybrid

Les Atouts de l'article:

Coffrets industriels - MPS 7S/01-5/2 S TN B B

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.