Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid - 8000089995

CopieCopie
Weidmüller - PCB Omnimate 4.0 Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 19.7 A

  • dimension des raccordements - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675623182

Réf. Sonepar

00097562318

Réf. Fournisseur

8000089995

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

11

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

7.5 mm

courant assigné In:

19.7 A

dimension des raccordements:

7.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

500 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

PCB Omnimate 4.0 Hybrid

Les Atouts de l'article:

Rails-accessoires (PT19) - MHS 7S/01-5/10 H T3 B T

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.