Weidmüller - Pieds de fixation pour boîtiers en Polyester POK - 9510910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 51 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels - Klippon® POK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248009756
Réf. Sonepar
00097800975
Réf. Fournisseur
9510910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
51 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
6 mm
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 16 mm, Largeur: 51 mm, Profondeur: 6 mm, Matériau: Acier inox 1.4301, autres,