Weidmüller - Pince à sertir les cosses avec et sans isolant de 0.25 mm² à 10 mm² - 1445070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 0.25...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir - Gamme PZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118250312
Réf. Sonepar
00097825031
Réf. Fournisseur
1445070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
0.25...10 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.14...10
longueur:
195 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui