Weidmüller - Pince à sertir les cosses avec et sans isolant en plastique de 25 mm², 50 mm² - 9006450000

CopieCopie
Weidmüller - Pince à sertir les  cosses avec et sans isolant en plastique de 25 mm², 50 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 25...50 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Outils à sertir - Gamme PZ

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190095796

Réf. Sonepar

00097009579

Réf. Fournisseur

9006450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

autre

section transversale:

25...50 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

25...50

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm², 50mm², Sertissage à empreintes