Weidmüller - Pince à sertir les cosses isolées de 0.5 mm² à 6 mm² - 9006120000

CopieCopie
Weidmüller - Pince à sertir les cosses isolées de 0.5 mm² à 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190044527

Réf. Sonepar

00097004452

Réf. Fournisseur

9006120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

0.5...6

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale, Sertissage double