Weidmüller - Presse-étoupe fendu noir (Cabtite) M 32, -40 °C?120 °C, IP66 - 2584160000

CopieCopie
Weidmüller - Presse-étoupe fendu noir (Cabtite) M 32, -40 °C?120 °C, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 1...15 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118616583

Réf. Sonepar

00097861658

Réf. Fournisseur

2584160000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...15 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

38 mm

dimension angulaire hexagonale:

38 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-40...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 23.7 mm, M 32, -40 °C?120 °C, IP66