Weidmüller - Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A-B - 1222550000

CopieCopie
Weidmüller - Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface de service - Gamme FrontCom Micro

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118005806

Réf. Sonepar

00097800589

Réf. Fournisseur

1222550000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

plage AWG:

0...0

Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A-B - IP65 Fermé - Cycle d'enfichage >1500 - Matériau : PA UL 94V0