Weidmüller - Protection surtension - 2591390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118599541
Réf. Sonepar
00097003319
Réf. Fournisseur
2591390000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
300 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


