Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2593130000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • courant de charge nominal - 0.8 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 44 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 864 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118605112

Réf. Sonepar

00097005858

Réf. Fournisseur

2593130000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

courant de charge nominal:

0.8 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

44 V

niveau de protection conducteur/terre:

864 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

864 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

24 mm

indice de protection (IP):

IP67

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.