Weidmüller - Protection surtension - 2593140000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • courant de charge nominal - 0.8 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 44 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 864 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118605129

Réf. Sonepar

00097005860

Réf. Fournisseur

2593140000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

courant de charge nominal:

0.8 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

44 V

niveau de protection conducteur/terre:

864 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

864 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

24 mm

indice de protection (IP):

IP67

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.