Weidmüller - Protection surtension - 2593150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
courant de charge nominal - 0.8 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 44 V
niveau de protection conducteur/terre - 864 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118605136
Réf. Sonepar
00097005862
Réf. Fournisseur
2593150000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
courant de charge nominal:
0.8 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
44 V
niveau de protection conducteur/terre:
864 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
864 V
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
24 mm
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



