Weidmüller - Protection surtension - 2665680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
schéma de liaison - Oui
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118686630
Réf. Sonepar
00097006716
Réf. Fournisseur
2665680000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
schéma de liaison:
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
indice de protection (IP):
IP20


