Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2665690000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • schéma de liaison - Oui

  • protection intégrée contre les courts-circuits - Non

  • fusible auxiliaire intégré - Non

  • taille (DIN) - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118686623

Réf. Sonepar

00097006719

Réf. Fournisseur

2665690000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

schéma de liaison:

Oui

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

indice de protection (IP):

IP20

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.