Weidmüller - Protection surtension - 2665760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
schéma de liaison - Oui
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118686272
Réf. Sonepar
00097006725
Réf. Fournisseur
2665760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
schéma de liaison:
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
indice de protection (IP):
IP20