Weidmüller - Protection surtension - 2665770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
schéma de liaison - Oui
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118686265
Réf. Sonepar
00097006727
Réf. Fournisseur
2665770000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
schéma de liaison:
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


