Weidmüller - Protection surtension - 2674350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118685664
Réf. Sonepar
00097006794
Réf. Fournisseur
2674350000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
240 V
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
300 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
VPU ZPA I 3 300/12,5 -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



