Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2735070000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec contact de signalisation à distance - Non

  • version anti-déflagration - Non

  • largeur d'assemblage - 17 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118816402

Réf. Sonepar

00097007804

Réf. Fournisseur

2735070000

Marque

Weidmüller

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

largeur d'assemblage:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.