Weidmüller - Protection surtension - 2665730000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • schéma de liaison - Oui

  • protection intégrée contre les courts-circuits - Non

  • fusible auxiliaire intégré - Non

  • taille (DIN) - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118686609

Réf. Sonepar

00097008586

Réf. Fournisseur

2665730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

schéma de liaison:

Oui

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.