Weidmüller - Protection surtension - 2755960000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 4.2 kV

  • mode de pose - saillie

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675003311

Réf. Sonepar

00097500331

Réf. Fournisseur

2755960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

4.2 kV

mode de pose:

saillie

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension PV max.:

1100 V

niveau de protection L-N:

4.2 kV

niveau de protection N-PE:

4.2 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

11 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

6 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Protection contre la foudre et la surtension pour installations DC.