Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2756000000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • niveau de protection - 4.8 kV

  • mode de pose - saillie

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675003366

Réf. Sonepar

00097500336

Réf. Fournisseur

2756000000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

niveau de protection:

4.8 kV

mode de pose:

saillie

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension nominale DC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

niveau de protection L-N:

4.8 kV

niveau de protection N-PE:

4.8 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

11 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

16 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Protection contre la foudre et la surtension pour installations DC.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.