Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2795570000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • tension nominale DC - 1500 V

  • tension continue la plus élevée CC - 1500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675120148

Réf. Sonepar

00097512014

Réf. Fournisseur

2795570000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

tension nominale DC:

1500 V

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.