Weidmüller - Protection surtension - 2795580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
tension nominale DC - 1500 V
tension continue la plus élevée CC - 1500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675120179
Réf. Sonepar
00097512017
Réf. Fournisseur
2795580000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
tension nominale DC:
1500 V
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


