Weidmüller - Protection surtension - 2856500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5
niveau de protection - 4.2 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
tension nominale DC - 1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675536437
Réf. Sonepar
00097553643
Réf. Fournisseur
2856500000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
niveau de protection:
4.2 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension nominale DC:
1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
Les Atouts de l'article:
Protection contre la foudre et la surtension pour installations DC.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


