Weidmüller - Protection surtension - 2857000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 3.8 kV
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675537366
Réf. Sonepar
00097553736
Réf. Fournisseur
2857000000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
3.8 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1100 V
niveau de protection L-N:
3.8 kV
niveau de protection N-PE:
3.8 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


