Weidmüller - Protection surtension - 2857010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5
tension nominale DC - 1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - 1 TE
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675537373
Réf. Sonepar
00097553737
Réf. Fournisseur
2857010000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
tension nominale DC:
1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique


