Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 2857020000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • tension nominale DC - 1000 V

  • protection intégrée contre les courts-circuits - Non

  • fusible auxiliaire intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675537380

Réf. Sonepar

00097553738

Réf. Fournisseur

2857020000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension nominale DC:

1000 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Protection contre la foudre et la surtension pour installations DC.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.