Weidmüller - Protection surtension - 2857050000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • schéma de liaison - Oui

  • tension nominale DC - 600 V

  • protection intégrée contre les courts-circuits - Non

  • fusible auxiliaire intégré - Non

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675537410

Réf. Sonepar

00097553741

Réf. Fournisseur

2857050000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

schéma de liaison:

Oui

tension nominale DC:

600 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.