Weidmüller - Protection surtension - 2857060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 600 V
niveau de protection - 2 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675537427
Réf. Sonepar
00097553742
Réf. Fournisseur
2857060000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
600 V
niveau de protection:
2 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
tension nominale DC:
600 V
tension max de régime permanent:
600 V
tension continue la plus élevée CC:
600 V
tension PV max.:
600 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


