Weidmüller - Protection surtension - 2859350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 240 V
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675570578
Réf. Sonepar
00097557057
Réf. Fournisseur
2859350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
240 V
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
25 kA
tension max de régime permanent:
275 V
résistance de court-circuit (Isccr):
75 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
2 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20