Weidmüller - Protection surtension - 2904480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale AC - 240 V
schéma de liaison - Non
résistance de court-circuit (Isccr) - 25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits - Oui
fusible auxiliaire intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986010383
Réf. Sonepar
00097601038
Réf. Fournisseur
2904480000
Marque
Weidmüller
tension nominale AC:
240 V
schéma de liaison:
Non
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


