Weidmüller - Protection surtension - 8951630000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension continue la plus élevée CC - 28 V

  • courant de charge nominal - 300 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248742875

Réf. Sonepar

00097630000

Réf. Fournisseur

8951630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension continue la plus élevée CC:

28 V

courant de charge nominal:

300 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

80 V

niveau de protection conducteur/terre:

40 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

40 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

450 V

fréquence:

2.7...2.7 MHz

fréquence limite:

2.7 MHz

mode de pose:

sur élément de base

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

17.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.