Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 8924650000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 28...28 V

  • tension max de régime permanent - 28 V

  • tension continue la plus élevée CC - 39 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248696291

Réf. Sonepar

00097650000

Réf. Fournisseur

8924650000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

28...28 V

tension max de régime permanent:

28 V

tension continue la plus élevée CC:

39 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/terre:

55 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

55 V

mode de pose:

sur élément de base

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

17.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.